※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
寸法d(mm)
M5
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
12
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
60
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
24945964
品番
Y833-0512
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番
379-6210
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
M5
頭部径(Φmm)
9
呼び寸法d(mm)
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧