Y833-0550 ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24946034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y833-0550 ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24946034
Y833-0550 ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24946034

ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法d(mm)M5
寸法L(mm)50
内容量1袋(10本)注文コード24946034品番Y833-0550
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番379-6179材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)寸法L(mm)50寸法d(mm)M5頭部径(Φmm)9呼び寸法d(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする