曜日別特売
Y835-0410 ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y835-0410 ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946147
Y835-0410 ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946147

ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)10
内容量1袋(10本)注文コード24946147品番Y835-0410
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿などトラスコ品番379-6156材質ステンレスねじピッチ(mm)1.59寸法L(mm)10寸法d(mm)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする