曜日別特売
Y836-0440 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y836-0440 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946637
Y836-0440 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO 24946637

皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)40
内容量1袋(10本)注文コード24946637品番Y836-0440
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途
主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
トラスコ品番379-7771材質ステンレス寸法L(mm)40寸法d(mm)M4
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: プラスチックパネルの固定
サービス業

もう少しねじ山が深いといいけれど、設置に問題は無かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする