曜日別特売
Y837-0516 トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24947240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y837-0516 トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24947240
Y837-0516 トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO 24947240

トラス頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)
寸法d(mm)M5
寸法L(mm)16
内容量1袋(10本)注文コード24947240品番Y837-0516
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿などトラスコ品番381-3600材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ寸法L(mm)16寸法d(mm)M5頭部径(Φmm)11.8呼び寸法d(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする