※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軟鋼ノンガスワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
1
0.8
0.9
1
リール外径(mm)
200
100
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24948457
品番
NNW-10-5
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
用途
自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。
トラスコ品番
395-4904
材質
軟鋼
内径(Φmm)
スプール:52
ワイヤー径(Φmm)
1
ワイヤー長さ(m)
約1000
電流範囲(A)
35~140
リール外径(mm)
200