※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
2
1
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
24
32
40
全長(mm)
40
40
50
55
65
75
80
105
110
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24949909
品番
TNEPS2010
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。
トラスコ品番
391-2768
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
角度(°)
段切上がり:10