TNEPS2060 アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド) TRUSCO 24949979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用スクエアエンドミル(2枚刃・2D・ピンカド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)55
内容量1本注文コード24949979品番TNEPS2060
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。

用途
被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。
トラスコ品番391-2765材質超微粒子超硬合金全長(mm)55刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする