TS50-TQHES4200 超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃) TRUSCO 24950338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)40
全長(mm)110
内容量1本注文コード24950338品番TS50-TQHES4200
参考基準価格(税別)¥33,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

不等分割・不等リードの採用によりビビりを抑制し、高速・高品位加工を可能にします。
高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーティングにより長寿命を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ、鋳鉄。トラスコ品番391-2964材質超微粒子超硬合金刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)40シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理TiSiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする