※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
18
8
10
14
16
18
21
24
26
34
38
48
56
全長(mm)
60
60
70
75
90
100
110
130
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24950530
品番
TS50-THPER4050
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。
30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
トラスコ品番
391-9367
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
角度(°)
段切上がり:15
表面処理
TiSiNコーティング