曜日別特売
TS50-THPER4160 超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド) TRUSCO 24950584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル(4枚刃・ピンカド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)48
全長(mm)110
内容量1本注文コード24950584品番TS50-THPER4160
参考基準価格(税別)¥31,250販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一般鋼から高硬度材・難削材まで対応可能なTiSiNコーティングを採用しました。
30°ネジレのエンドミルに比べ高速可能が可能な45°ネジレです。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。トラスコ品番391-9361材質超微粒子超硬合金刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)48シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理TiSiNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする