TRUSCO
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
3.75
1.25
2.5
3.75
5
7.5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
全長(mm)
45
40
45
50
55
60
70
75
80
100
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24950618
品番
AC40-TER2015
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。
潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。
安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
トラスコ品番
391-9402
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
45
刃長(mm)
3.75
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
AlCrNコーティング