曜日別特売
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 24952840

 

CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 24952840
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 24952840
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 24952840
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 24952840

エホママルチクラブクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
最大口開き(mm)50
内容量1個注文コード24952840品番CTC-2
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種類その他クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)33全長(mm)124材質(本体)中炭素鋼(S45C)トラスコ品番445-4421質量(kg)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする