曜日別特売
DPM-148W ヘルメット (MPタイプ) TRUSCO 24952849

 

DPM-148W ヘルメット (MPタイプ) TRUSCO 24952849
DPM-148W ヘルメット (MPタイプ) TRUSCO 24952849

ヘルメット (MPタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24952849品番DPM-148W
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

視野の広いベーシックタイプです。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×263×153質量(g)410仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番381-7806材質(帽体)ABS樹脂種類MP型RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※ガソリン、シンナーなどの有機溶剤は、ヘルメットに直接触れないようにしてください。
※炉前作業などの高温環境では、変形や変色を起こし性能が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573667
2021-12-29
用途: 防犯用の頭の保護
卸売・小売業

まだ買ったばかりでこれから活躍してくれるだろうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする