曜日別特売
TCW-150 チェーンレンチ TRUSCO 24952894

チェーンレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
くわえられる管径(Φmm)45~110
くわえられる呼び寸法40~100
全長(mm)150
内容量1丁注文コード24952894品番TCW-150
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。

用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)45~110くわえられる呼び寸法40~100全長(mm)150チェーン長(mm)375トラスコ品番836-6960質量(kg)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703705
2020-03-10
用途: 機械分解
製造業

全長表示を変えて下さい。オレンジブックは真面な表示ですが、ここでは本体+チェーン長になっています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする