TCFRBK-8 クランプレバー ブラック メネジ TRUSCO 24953095

クランプレバー ブラック メネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M8×1.25
回し半径(mm)62
内容量1個注文コード24953095品番TCFRBK-8
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。

トラスコ品番247-6747材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)回し半径(mm)62ねじ寸法M8×1.25ねじ深さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする