TRUSCO
クランプレバー ブラック オネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M5×0.80
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
M10×1.50
M10×1.25
M12×1.75
M16×2.00
回し半径(mm)
45
45
62
74
89
108
ねじ長さ(mm)
16
12
16
20
25
32
40
50
63
80
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24953147
品番
TCMRBK5-16
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。
トラスコ品番
247-6761
材質
ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
ねじ長さ(mm)
16
回し半径(mm)
45
ねじ寸法
M5×0.80