※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
5
5
10
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24954924
品番
TCB-305E
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
トラスコ品番
256-8028
材質
黄銅、ニッケルメッキ
全長(mm)
5
タイプ
貫通
内径(Φmm)
Φ3.2
外径(Φmm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応