TCB-315E 丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ) TRUSCO 24954949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)15
内容量1袋(10個)注文コード24954949品番TCB-315E
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。トラスコ品番256-8027材質黄銅、ニッケルメッキ全長(mm)15タイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする