曜日別特売
HEXA-PACK ヘキサゴンパック TRUSCO 24956340

 

HEXA-PACK ヘキサゴンパック TRUSCO 24956340
HEXA-PACK ヘキサゴンパック TRUSCO 24956340

ヘキサゴンパック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1パック(10個)注文コード24956340品番HEXA-PACK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじなどの細かいパーツ類を保管できるダンボール容器です。
取出口から必要数量を取り出す事ができます。
組立てに工具を必要せず、折ってはめ込むだけの簡単設計です。
環境にやさしい素材を使用しています。
別売りのTRUSCOヘキサゴンパック用ストッカーに挿すことで、管理がしやすくなります。
廃棄時に紙として廃棄ができ、分別が簡単です。

用途識別管理としてねじなどの小分けにトラスコ品番253-7433材質ダンボール幅(mm)68高さ(mm)120アズワン品番65-2015-44
注意
※内容物は1kg未満にしてください。底が抜けてしまうことがあります。
※パックのみの商品です、写真のねじは別売りです。
※フタはツメで差し込むだけの構造なので、密封はできません。
※保管の際は取り出し口を上にして保管下さい。逆さまにすると内容物の重さで取り出し口が開き、中の物が落下する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする