TCMRS10-32 クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO 24956507

クランプレバー シルバー オネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M10×1.50
回し半径(mm)74
ねじ長さ(mm)32
内容量1個注文コード24956507品番TCMRS10-32
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。

トラスコ品番356-9479材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)ねじ長さ(mm)32回し半径(mm)74ねじ寸法M10×1.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする