TCMRS6-25 クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO 24956708

クランプレバー シルバー オネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ寸法M6×1.00
回し半径(mm)45
ねじ長さ(mm)25
内容量1個注文コード24956708品番TCMRS6-25
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

位置調節付クランピングレバーです。
レバーを引き上げると位置調整ができます。

トラスコ品番356-9488材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)ねじ長さ(mm)25回し半径(mm)45ねじ寸法M6×1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする