A6E-6104-N スライドディップスイッチ A6E-N omron(オムロン) 24958465

スライドディップスイッチ A6E-N

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
極数6
タイプ凸タイプ
内容量1個注文コード24958465品番A6E-6104-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
タイプ凸タイプ極数6(ストライカ)白使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)寸法A(mm)16.6使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする