※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角支柱 SUS304 オスメス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
(六角)45
(六角)20
(六角)25
(六角)30
(六角)35
(六角)40
(六角)45
(六角)50
(六角)60
(六角)70
(六角)80
(六角)90
(六角)100
(六角)120
(六角)150
(六角)200
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24958695
品番
SHMFS7-45
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。
用途
半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
トラスコ品番
381-1230
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
(六角)45
全長(mm)
51
タイプ
オス・メス
対辺(mm)
7
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
オス6・メス6