曜日別特売
SHMFS10-200 六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO 24959070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 オスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M6
長さ(mm)(六角)200
内容量1個注文コード24959070品番SHMFS10-200
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。トラスコ品番380-9592材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)(六角)200全長(mm)209タイプオス・メス対辺(mm)10ねじ径M6ねじ長さ(mm)オス9・メス9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする