SHFFS7-70 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO 24959280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 メスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M4
長さ(mm)(六角)70
内容量1個注文コード24959280品番SHFFS7-70
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。トラスコ品番381-1183材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)(六角)70全長(mm)70タイプメス・メス対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)メス8・メス8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする