SHFFS10-80 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO 24959569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 メスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M6
長さ(mm)(六角)80
内容量1個注文コード24959569品番SHFFS10-80
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。トラスコ品番380-9617材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)(六角)80全長(mm)80タイプメス・メス対辺(mm)10ねじ径M6ねじ長さ(mm)メス12・メス12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする