※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
(六角)20
(六角)20
(六角)25
(六角)30
(六角)35
(六角)40
(六角)45
(六角)50
(六角)60
(六角)70
(六角)80
(六角)90
(六角)100
(六角)120
(六角)150
(六角)200
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24959745
品番
SHMFM7-20
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途
製造装置やFA装置の部品支持に。
トラスコ品番
380-9627
材質
炭素鋼(SS400)
長さ(mm)
(六角)20
全長(mm)
26
タイプ
オス・メス
対辺(mm)
7
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
オス6・メス6