曜日別特売
SHMFM7-70 六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO 24959824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M4
長さ(mm)(六角)70
内容量1個注文コード24959824品番SHMFM7-70
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。トラスコ品番380-7990材質炭素鋼(SS400)長さ(mm)(六角)70全長(mm)76タイプオス・メス対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス6・メス6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする