SHMFB7-100 六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO 24960960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SS400/黒染め オスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M4
長さ(mm)(六角)100
内容量1個注文コード24960960品番SHMFB7-100
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。トラスコ品番381-1231材質炭素鋼(SS400)長さ(mm)(六角)100全長(mm)106タイプオス・メス対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)オス6・メス6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする