SHFFB7-90 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO 24961495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SS400/黒染め メスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M4
長さ(mm)(六角)90
内容量1個注文コード24961495品番SHFFB7-90
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

SS400を使用し耐久性を高めています。
溶接にも適しています。
コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。

用途製造装置やFA装置の部品支持に。トラスコ品番380-8088材質炭素鋼(SS400)長さ(mm)(六角)90全長(mm)90タイプメス・メス対辺(mm)7ねじ径M4ねじ長さ(mm)メス8・メス8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする