曜日別特売
AD 9×28 WP ペンタックス9倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969342

AD 9×28 WP ペンタックス9倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969342
AD 9×28 WP ペンタックス9倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969342
AD 9×28 WP ペンタックス9倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969342
AD 9×28 WP ペンタックス9倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969342
AD 9×28 WP ペンタックス9倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969342

ペンタックス9倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24969342品番AD 9×28 WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本格派の性能を小型軽量ボディに凝縮。ロングセラー・ダハタイプ双眼鏡。
抜群の見え味に、携帯性を加味したスマートデザイン。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。

倍率(倍)9対物レンズ有効径(mm)28付属品ケース・ストラップ質量(g)約365最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約117×115×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする