曜日別特売
UP 8×21 BK ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969482

UP 8×21 BK ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969482
UP 8×21 BK ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969482
UP 8×21 BK ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969482
UP 8×21 BK ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969482
UP 8×21 BK ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス) 24969482

ペンタックス8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24969482品番UP 8×21 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。
フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。
眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。

倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする