曜日別特売
Y825-0435 皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24977428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y825-0435 皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24977428
Y825-0435 皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24977428

皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20本)
寸法L(mm)35
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(20本)注文コード24977428品番Y825-0435
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-0491材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)35寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.3頭部径(Φmm)8適合ドライバー2強度区分4.8
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする