曜日別特売
Y830-0508 皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y830-0508 皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978636
Y830-0508 皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978636

皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20本)
寸法L(mm)8
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1袋(20本)注文コード24978636品番Y830-0508
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-0519材質ステンレスねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8寸法d(mm)M5頭部厚(mm)2.3頭部径(Φmm)8適合ドライバー2強度区分A2-50
注意
※皿頭ねじの長さは、首下からの軸の長さではなく頭部からの全長を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする