※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
寸法L(mm)
6
5
6
8
10
15
12
20
25
30
35
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
24978794
品番
Y828-0506
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
381-0545
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M5
頭部厚(mm)
3.1
頭部径(Φmm)
11.8
適合ドライバー
2
強度区分
4.8