曜日別特売
Y828-0508 トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y828-0508 トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978810
Y828-0508 トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24978810

トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20本)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)8
内容量1袋(20本)注文コード24978810品番Y828-0508
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-0533材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8寸法d(mm)M5頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)11.8適合ドライバー2強度区分4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする