TRUSCO
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
1袋(10本)
寸法L(mm)
20
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
16
45
60
70
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
24979747
品番
Y822-0420
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
381-3724
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
2
強度区分
4.8