曜日別特売
Y822-0430 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24979765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y822-0430 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24979765
Y822-0430 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24979765

ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20本)
寸法L(mm)30
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1袋(20本)注文コード24979765品番Y822-0430
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-3692材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)30寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.6頭部径(Φmm)7適合ドライバー2強度区分4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする