曜日別特売
TCTBH-B カラータワシハード(HACCP対応) TRUSCO 24982565

カラータワシハード(HACCP対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード24982565品番TCTBH-B
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。
ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。
弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。
ガンコな汚れも素早く落とします。
使用後もフック付なので衛生管理ができます。
ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。トラスコ品番245-3456材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線厚さ(mm)55ブルー縦(mm)165横(mm)90耐熱温度(℃)80℃RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする