TRUSCO
コーンリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
レッド
黒
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
24982784
品番
TCRR
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
コーン用のプラスチック製リングです。
別売のチェーンと一緒に使用します。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
トラスコ品番
249-3858
材質
ポリエチレン(PE)
色
レッド
縦(mm)
86
横(mm)
114
径(mm)
4.8