SL3522G-18-2SET スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCO 24983956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール(軽荷重用) 3段引

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)457
移動距離(mm)475.8
定格荷重(N)(ペア/垂直)461
内容量1セット(2本)注文コード24983956品番SL3522G-18-2SET
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

用途様々な引出しに。トラスコ品番257-2061材質鋼(光沢クロメート処理)長さ(mm)457幅(mm)19.1高さ(mm)35.3移動距離(mm)475.8定格荷重(N)(ペア/垂直)461RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする