※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スライドレール(軽荷重用) 3段引
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
711
305
356
406
457
508
559
610
660
711
移動距離(mm)
729.8
324.2
375.4
424.6
475.8
527
578.2
629.4
678.6
729.8
定格荷重(N)
(ペア/垂直)294
(ペア/垂直)500
(ペア/垂直)529
(ペア/垂直)461
(ペア/垂直)451
(ペア/垂直)402
(ペア/垂直)353
(ペア/垂直)333
(ペア/垂直)294
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
24984008
品番
SL3522G-28-2SET
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途
様々な引出しに。
トラスコ品番
257-2042
材質
鋼(光沢クロメート処理)
長さ(mm)
711
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
移動距離(mm)
729.8
定格荷重(N)
(ペア/垂直)294
RoHS指令(10物質対応)
対応