SL8400-18-2SET スライドレール(中荷重用) 3段引 TRUSCO 24984069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール(中荷重用) 3段引

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)457.2
移動距離(mm)457.2
内容量1セット(2本)注文コード24984069品番SL8400-18-2SET
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

用途様々な引出しに。トラスコ品番257-2057材質鋼(光沢クロメート処理)長さ(mm)457.2幅(mm)12.7高さ(mm)45.5移動距離(mm)457.2定格荷重(N)(ペア/垂直)441RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする