SISPC0.2-50-100 シムプレート 鉄 TRUSCO 24984586

シムプレート 鉄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.2
幅(mm)50
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード24984586品番SISPC0.2-50-100
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。

用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番256-2950材質長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする