TRUSCO
シムプレート 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.2
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
幅(mm)
100
50
100
200
長さ(mm)
200
50
100
200
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24984604
品番
SISPC0.2-100-200
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-2947
材質
鉄
長さ(mm)
200
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.2