SISPC1.0-200-200 シムプレート 鉄 TRUSCO 24984769

シムプレート 鉄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)1.0
幅(mm)200
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード24984769品番SISPC1.0-200-200
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。

用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番256-2942材質長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする