曜日別特売
SISIN0.2-100-200 シムプレート 真鍮 TRUSCO 24984909

シムプレート 真鍮

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.2
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード24984909品番SISIN0.2-100-200
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。

用途すき間調整用として、水平維持などに。トラスコ品番256-4468材質真鍮長さ(mm)200幅(mm)100厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする