曜日別特売
TT-HEX6.35 六角軸T型タップホルダ TRUSCO 24985487

六角軸T型タップホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24985487品番TT-HEX6.35
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使いやすいT型ハンドルです。
六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。

用途六角軸作業専用。トラスコ品番257-6464材質スチール全長(mm)100全高(mm)70適合寸法(mm)六角軸6.35
注意
※プライヤーなどで強く締めないとタップが空回りする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする