※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台奥行(mm)450間口(mm)1500色ウォールナット注文コード24985688品番TSTT-1545-WN
参考基準価格(税別)¥24,410販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。
天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。
折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)